Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRAM 256 kbit, SOIC-32, IS62C1024AL-35QLI-TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRAM 256 kbit, SOIC-32, IS62C1024AL-35QLI-TR
SRAM 256 kbit, SOIC-32, IS62C1024AL-35QLI-TR
Artikel-Nr.:
     4502-53S7004
Hersteller:
     Integrated Silicon Solution
Herst.-Nr.:
     IS62C1024AL-35QLI-TR
EAN/GTIN:
     4099879150639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Abbildung kann abweichen. CMOS statisches RAM, IS62C1024AL-35QLI-TR, ISSI Der IS62C1024AL-35QLI-TR ist ein stromsparender, statischer 8-Bit-CMOS-RAM mit 131.072 Wörtern. Dieser äußerst zuverlässige Prozess in Verbindung mit innovativen Schaltungsentwurfstechniken führt zu einer höheren Leistung und einem geringeren Stromverbrauch der Geräte. Wenn CE1 hoch oder CE2 niedrig (abgewählt) ist, geht der Baustein in einen Standby-Modus über, in dem die Verlustleistung durch Verwendung von CMOS-Eingangspegeln reduziert werden kann. Eine einfache Speichererweiterung wird durch die Verwendung von zwei Chip-Enable-Eingängen, CE1 und CE2, ermöglicht. Die aktive niedrige Schreibfreigabe (WE) steuert sowohl das Schreiben als auch das Lesen des Speichers. Features * Vollkommen statischer Betrieb: kein Takt oder Refresh erforderlich * TTL-kompatible Ein- und Ausgänge * Einzelne 5V (±10%) Spannungsversorgung
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOIC-32
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
4,5-5,5 V
Speichergröße:
256 kbit
Technologie:
SRAM
Zugriffszeit:
35 ns
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Speicherbaustein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,47*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.