Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRAM 256 kbit, TSSOP-28, IS62C256AL-45TLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRAM 256 kbit, TSSOP-28, IS62C256AL-45TLI
SRAM 256 kbit, TSSOP-28, IS62C256AL-45TLI
Artikel-Nr.:
     4502-53S7002
Hersteller:
     Integrated Silicon Solution
Herst.-Nr.:
     IS62C256AL-45TLI
EAN/GTIN:
     4099879150615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Abbildung kann abweichen. CMOS statisches RAM, IS62C256AL-45TLI, ISSI Der IS62C256AL-45TLI ist ein stromsparendes statisches CMOS-RAM mit 32.768 Wörtern und 8 Bit. Wenn CE hoch (deselektiert) ist, nimmt der Baustein einen Standby-Modus an, bei dem die Verlustleistung auf 150 µW (typisch) bei CMOS-Eingangspegeln reduziert werden kann. Eine einfache Speichererweiterung wird durch die Verwendung eines aktiven Low-Chip-Select-Eingangs (CE) und eines aktiven Low-Output-Enable-Eingangs (OE) ermöglicht. Die aktive Low-Schreibfreigabe (WE) steuert sowohl das Schreiben als auch das Lesen des Speichers. Features * Low standby power * Vollkommen statischer Betrieb: kein Takt oder Refresh erforderlich * TTL-kompatible Ein- und Ausgänge * Einzelne 5-V-Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TSSOP-28
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
4,5-5,5 V
Speichergröße:
256 kbit
Technologie:
SRAM
Zugriffszeit:
45 ns
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Speicherbaustein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,43*
  
Preis gilt ab 234 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 234 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 234 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 468 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 1170 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 2340 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 117000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.