|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-53S5096 Herst.-Nr.: SI8261BAC-C-IPR EAN/GTIN: 4099879085122 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Isolierte Gate-Treiber, SI8261BAC-C-IPR, Skyworks Die Si826x-Isolatoren sind pin-kompatible, sofort einsetzbare Upgrades für gängige optogekoppelte Gate-Treiber wie 0,6 A ACPL-0302/3020, 2,5 A HCPL-3120/ACPL-3130, HCNW3120/3130 und ähnliche Opto-Treiber. Die Bausteine sind ideal für die Ansteuerung von Leistungs-MOSFETs und IGBTs, die in einer Vielzahl von Wechselrichter- und Motorsteuerungsanwendungen eingesetzt werden. Features * Pin-kompatible Drop-in-Upgrades für gängige opto-gekoppelte Hochgeschwindigkeits-Gate-Treiber * Diodenemulator mit niedrigem Stromverbrauch vereinfacht den Design-In-Prozess * Rail-to-Rail-Ausgangsspannung Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Kanäle: | 1 | Gehäuse: | DIP-8 | max. Temperatur: | 125 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | SMD | Produkt-Art: | Isolated Gate Driver | Ursprungsland: | TH | Gewicht: | 0.001 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |