Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, ST auf ST, 4 m, OM1, Multimode 62,5 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Kabel, ST auf ST, 4 m, OM1, Multimode 62,5 µm
LWL-Kabel, ST auf ST, 4 m, OM1, Multimode 62,5 µm
Artikel-Nr.:
     4502-53P5094
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8876380040
EAN/GTIN:
     4032248767519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Patchkabel, 8876380040, Weidmüller Patchkabel, ST IP 20, ST IP 20, 62,5 µm, PVC, 4 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
ST
Anschluss (2):
ST
Ausführung:
LWL-Kabel
Farbe:
orange
Faserart:
Multimode 62,5 µm
Kabel:
I-V(ZN)Y
Kabellänge:
4 m
Kategorie:
OM1
Material:
PVC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 26,85*
€ 36,59*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,34*
€ 37,23*
58 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,89*
€ 37,84*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,83*
€ 41,98*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 44,41*
€ 59,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.