Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 100 nF, 100 V (DC), ±10 %, radial, RM 5.08 mm, X7R, C322C10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 100 nF, 100 V (DC), ±10 %, radial, RM 5.08 mm, X7R, C322C10
Keramik-Kondensator, 100 nF, 100 V (DC), ±10 %, radial, RM 5.08 mm, X7R, C322C10
Keramik-Kondensator, 100 nF, 100 V (DC), ±10 %, radial, RM 5.08 mm, X7R, C322C10
Keramik-Kondensator, 100 nF, 100 V (DC), ±10 %, radial, RM 5.08 mm, X7R, C322C10
Artikel-Nr.:
     4502-53D4324
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C322C104K1R5TA7301
EAN/GTIN:
     4099879767714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Keramik-Vielschichtkondensatoren Typ Kemet C 322. Mit radialen Anschlüssen für Rastermaß 5,08 mm Mit Nennspannung 100 VDC.
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
100 nF
Länge:
5.8 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
100 V
Rastermaß:
5.08 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator tht 100nf, radial kondensator, radial kondensator 100 volt, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
€ 5,90*
ab € 0,288*
€ 0,348*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.