Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 100 µF, 6.3 V (DC), ±20 %, SMD 1210, X5R, C1210C107M9PAC780


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 100 µF, 6.3 V (DC), ±20 %, SMD 1210, X5R, C1210C107M9PAC780
Keramik-Kondensator, 100 µF, 6.3 V (DC), ±20 %, SMD 1210, X5R, C1210C107M9PAC780
Keramik-Kondensator, 100 µF, 6.3 V (DC), ±20 %, SMD 1210, X5R, C1210C107M9PAC780
Artikel-Nr.:
     4502-53D392
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1210C107M9PAC7800
EAN/GTIN:
     4099879767530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
SMD-Keramik-Vielschichtkondensatoren Baugröße 1210 Typ Kemet C 1210. Mit Nennspannung 6,3 VDC.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1210
Dielektrikum:
X5R
Kapazität:
100 µF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
6.3 V
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 6,3v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.