Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 22 µF, 10 V (DC), ±10 %, SMD 1210, X7R, C1210C226K8RAC7800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 22 µF, 10 V (DC), ±10 %, SMD 1210, X7R, C1210C226K8RAC7800
Keramik-Kondensator, 22 µF, 10 V (DC), ±10 %, SMD 1210, X7R, C1210C226K8RAC7800
Keramik-Kondensator, 22 µF, 10 V (DC), ±10 %, SMD 1210, X7R, C1210C226K8RAC7800
Artikel-Nr.:
     4502-53D387
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1210C226K8RAC7800
EAN/GTIN:
     4099879767509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
SMD-Keramik-Vielschichtkondensatoren Baugröße 1210 Typ Kemet C 1210. Mit Nennspannung 10 VDC.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1210
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
22 µF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
10 V
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 22µf 10v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,08*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 414,11*
€ 492,79
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 414,08*
€ 492,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.