Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAN-Übertrager, 1:1, 350 µH, 1.4 Ω, 749020100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAN-Übertrager, 1:1, 350 µH, 1.4 Ω, 749020100A
LAN-Übertrager, 1:1, 350 µH, 1.4 Ω, 749020100A
Artikel-Nr.:
     4502-53C315
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     749020100A
EAN/GTIN:
     4099879725196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Abbildung kann abweichen. Eigenschaften * Erhältlich in SMT * Konform mit den jeweiligen Standards: IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und kommendem IEEE 802.3bt * Power over Ethernet bis 150 Watt und Geschwindigkeiten bis 1 Gbit/s Applikationen * Geeignet für Industrietemperaturen von –40 °C bis +125 °C * Kompatibel zu gängigen Industrial Ethernet Systemen wie z.B. EtherCAT oder Profinet * Einsetzbar für Ethernet-IC’s, wie z.B. Microchip, Texas Instruments, Broadcom, Linear Technology * Hubs, Routers, Switches, IP Kameras, IoT Anwendungen
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Breite:
8.6 mm
Gleichstromwiderstand:
1.4 Ω
Höhe:
3 mm
Induktivität:
350 µH
Länge:
12.7 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
LAN-Übertrager
Windungsverhältnis:
1:1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00046 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.