|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-53C314 Herst.-Nr.: 749020023A EAN/GTIN: 4099879725172 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Eigenschaften * Erhältlich in SMT * Konform mit den jeweiligen Standards: IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und kommendem IEEE 802.3bt * Power over Ethernet bis 150 Watt und Geschwindigkeiten bis 1 Gbit/s Applikationen * Geeignet für Industrietemperaturen von –40 °C bis +125 °C * Kompatibel zu gängigen Industrial Ethernet Systemen wie z.B. EtherCAT oder Profinet * Einsetzbar für Ethernet-IC’s, wie z.B. Microchip, Texas Instruments, Broadcom, Linear Technology * Hubs, Routers, Switches, IP Kameras, IoT Anwendungen Weitere Informationen:  |  | Bauform: | SMD | Breite: | 7.1 mm | Gleichstromwiderstand: | 1 Ω | Höhe: | 4.25 mm | Induktivität: | 350 µH | Länge: | 15.1 mm | max. Temperatur: | 85 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | LAN-Übertrager | Windungsverhältnis: | 1:1 | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.0007 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator |
|  |  |
| |