|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-52S2083 Herst.-Nr.: SN74HCT240N EAN/GTIN: 4099879089496 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Invertierungspuffer und Treiber, SN74HCT240N, Texas Instruments Der SN74HCT240N ist ein oktaler Puffer/Leitungstreiber, der speziell zur Verbesserung der Leistung und Dichte von 3-State-Speicheradresstreibern, Takttreibern und busorientierten Empfängern und Sendern entwickelt wurde. Dieses Produkt ist als zwei 4-Bit-Puffer/Treiber mit separaten Output-Enable-Eingängen (OE) organisiert. Wenn OE niedrig ist, gibt der Baustein invertierte Daten von den A-Eingängen an die Y-Ausgänge weiter, und wenn OE hoch ist, befinden sich die Ausgänge im Zustand hoher Impedanz. Features * Betriebsspannungsbereich von 4,5 V bis 5,5 V * 3-stufige Hochstromausgänge treiben Busleitungen direkt oder bis zu 15-LSTTL-Lasten an * Niedriger Eingangsstrom von maximal 1 μA * Eingänge sind TTL-spannungskompatibel * 3-State-Ausgänge steuern Busleitungen oder puffern Speicheradressregister Weitere Informationen:  |  | Ausgangsstrom: | 6 mA | Eingangsspannung: | 5.5 V | Gehäuse: | PDIP-20 | max. Temperatur: | 85 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | THT | Produkt-Art: | Octal Buffer/Line Driver | Ursprungsland: | MY | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: HCT Logic, HCT-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, 74hct, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4502 | |  | | 1000 |  | Frei Haus | ab € 0,27* | € 0,33* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,33* | € 1,00* |  |  |  | | 39 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 0,731* | € 1,516* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 330,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|