| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-52P3817 Herst.-Nr.: 2920130000 EAN/GTIN: 4099986583023 |
| | |
|
| | |
| Abdeckung, 2920130000, Weidmüller Abdeckung, schwarz, Kunststoff, IP65. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Photovoltaik-Steckverbinder | Zubehörart: | Abdeckung | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.01 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 0,63* | € 1,14* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 0,65* | € 1,16* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,6619* | € 1,1719* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,08* | € 1,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|