| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-52P0297 Herst.-Nr.: 1747530000 EAN/GTIN: 4008190992217 |
| | |
|
| | |
| Leiterplattenklemme, 1747530000, Weidmüller Leiterplattenklemme, Zubehör, Befestigungsblock, Orange, Polzahl: 1 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | LP-Serie | Zubehörart: | Befestigungselement | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,3791* | € 0,4991* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,386* | € 0,516* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,4158* | € 0,5458* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | € 5,80* | ab € 0,43* | € 0,57* | | | | Lager 4502 | | | | 2 | | € 6,90* | ab € 0,39* | € 0,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|