Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Stecker, 37-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 09672375615


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Stecker, 37-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 09672375615
D-Sub Stecker, 37-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 09672375615
Artikel-Nr.:
     4502-52F5015
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09672375615
EAN/GTIN:
     4099889805987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 37 pol
d-sub steckverbinder
D-Sub-Stecker, 09672375615, HARTING Dieser D-Sub-Steckverbinder ist ein Industriestandard für Kabel-zu-Board-Verbindungen und kann auch universell als Geräteschnittstelle verwendet werden. Features * Brennbarkeitsklasse des Materials nach UL 94: V-0 * Kontaktmaterial: Kupferlegierung * Schalenmaterial Beschichteter Stahl * Leistungsstufe: 2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Montage:
gerade
Polbild:
Standard
Polzahl:
37-polig
Rastermaß:
2.77 mm
Verriegelung:
Durchgangsloch
Anforderungsstufe:
2
Gewicht:
0.01221 kg
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting d-sub steckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Stiftleiste, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, D-Sub Stecker, Sub-D Stecker, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 3,31*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,98019*
€ 3,56019*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 3,65*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 4,37*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 4,60*
€ 5,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITT Cannon
DC-37P-K87
ab € 8,28*
Ähnlich
Multicomp
698090
ab € 0,695*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.