Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT-Folienkondensator, 1 nF, ±10 %, 630 V (DC), PET, 7.5 mm, B32560J8102K289


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT-Folienkondensator, 1 nF, ±10 %, 630 V (DC), PET, 7.5 mm, B32560J8102K289
MKT-Folienkondensator, 1 nF, ±10 %, 630 V (DC), PET, 7.5 mm, B32560J8102K289
MKT-Folienkondensator, 1 nF, ±10 %, 630 V (DC), PET, 7.5 mm, B32560J8102K289
Artikel-Nr.:
     4502-52D1950
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32560J8102K289
EAN/GTIN:
     4099879858801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
MKT-Folien-Kondensator Typ TDK/Epcos B3256. Selbstheilend, mit radialen Anschlüssen Mit Nennspannung 630 VDC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
2.5 mm
Dielektrikum:
PET
Höhe:
5.5 mm
Kapazität:
1 nF
Länge:
9 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
400 V
Nennspannung (DC):
630 V
Rastermaß:
7.5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00057 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 630v, filmkondensator, folienkondensator epcos, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.