Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT-Folienkondensator, 6.8 nF, ±10 %, 400 V (DC), PET, 7.5 mm, B32560J6682K000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT-Folienkondensator, 6.8 nF, ±10 %, 400 V (DC), PET, 7.5 mm, B32560J6682K000
MKT-Folienkondensator, 6.8 nF, ±10 %, 400 V (DC), PET, 7.5 mm, B32560J6682K000
MKT-Folienkondensator, 6.8 nF, ±10 %, 400 V (DC), PET, 7.5 mm, B32560J6682K000
Artikel-Nr.:
     4502-52D165
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32560J6682K000
EAN/GTIN:
     4099879858733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
MKT-Folien-Kondensator Typ TDK/Epcos B3256. Selbstheilend, mit radialen Anschlüssen Mit Nennspannung 400 VDC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
2.5 mm
Dielektrikum:
PET
Höhe:
5.5 mm
Kapazität:
6.8 nF
Länge:
9 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
200 V
Nennspannung (DC):
400 V
Rastermaß:
7.5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.00057 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, 6,8nf folienkondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0915*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,3921*
€ 0,4666
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2715*
€ 0,3231
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2607*
€ 0,3102
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2438*
€ 0,2901
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1761*
€ 0,2096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1677*
€ 0,1996
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1391*
€ 0,1655
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1138*
€ 0,1354
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.