Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT-Folienkondensator, 68 nF, ±10 %, 250 V (DC), PET, 7.5 mm, B32560J3683K000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT-Folienkondensator, 68 nF, ±10 %, 250 V (DC), PET, 7.5 mm, B32560J3683K000
MKT-Folienkondensator, 68 nF, ±10 %, 250 V (DC), PET, 7.5 mm, B32560J3683K000
MKT-Folienkondensator, 68 nF, ±10 %, 250 V (DC), PET, 7.5 mm, B32560J3683K000
Artikel-Nr.:
     4502-52D131
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32560J3683K000
EAN/GTIN:
     4099879858665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Filmkondensator
Folienkondensator, B32560J3683K000, EPCOS Metallisierte Polyester-Folienkondensator (MKT) Features * Besondere Abmessungen * Hohe Kontaktzuverlässigkeit * Kleine Abmessungen * RoHS-kompatibel Anwendungen * SMPS, converter * Elektronische Vorschaltgeräte * Kompakt-Leuchtstofflampen (CFL) * Zündung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
2.6 mm
Dielektrikum:
PET
Höhe:
5.7 mm
Kapazität:
68 nF
Länge:
9 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
160 V
Nennspannung (DC):
250 V
Rastermaß:
7.5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.00057 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6800
€ 5,90*
ab € 0,0599*
€ 0,0752*
Lager 4502
20
€ 6,90*
ab € 0,113*
€ 0,468*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,468*
€ 0,557
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,302*
€ 0,359
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,289*
€ 0,344
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,274*
€ 0,326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 9,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.