Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT-Folienkondensator, 47 nF, ±10 %, 250 V (DC), PET, 7.5 mm, B32560J3473K000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT-Folienkondensator, 47 nF, ±10 %, 250 V (DC), PET, 7.5 mm, B32560J3473K000
MKT-Folienkondensator, 47 nF, ±10 %, 250 V (DC), PET, 7.5 mm, B32560J3473K000
MKT-Folienkondensator, 47 nF, ±10 %, 250 V (DC), PET, 7.5 mm, B32560J3473K000
Artikel-Nr.:
     4502-52D130
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32560J3473K000
EAN/GTIN:
     4099879858658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Filmkondensator
Folienkondensator, B32560J3473K000, EPCOS Metallisierte Polyester-Folienkondensator (MKT) Features * Besondere Abmessungen * Hohe Kontaktzuverlässigkeit * Kleine Abmessungen * RoHS-kompatibel Anwendungen * SMPS, converter * Elektronische Vorschaltgeräte * Kompakt-Leuchtstofflampen (CFL) * Zündung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
2.5 mm
Dielektrikum:
PET
Höhe:
5.2 mm
Kapazität:
47 nF
Länge:
9 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
160 V
Nennspannung (DC):
250 V
Rastermaß:
7.5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.00057 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,103*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,438*
€ 0,521
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,287*
€ 0,342
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,278*
€ 0,331
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,264*
€ 0,314
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.