Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT-Folienkondensator, 33 µF, ±10 %, 100 V (DC), PET, 27.5 mm, B32564J1336K000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT-Folienkondensator, 33 µF, ±10 %, 100 V (DC), PET, 27.5 mm, B32564J1336K000
MKT-Folienkondensator, 33 µF, ±10 %, 100 V (DC), PET, 27.5 mm, B32564J1336K000
MKT-Folienkondensator, 33 µF, ±10 %, 100 V (DC), PET, 27.5 mm, B32564J1336K000
Artikel-Nr.:
     4502-52D1184
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32564J1336K000
EAN/GTIN:
     4099879858627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Filmkondensator
Folienkondensator, B32564J1336K000, EPCOS Metallisierte Polyester-Folienkondensator (MKT) Features * Besondere Abmessungen * Hohe Kontaktzuverlässigkeit * Kleine Abmessungen * RoHS-kompatibel Anwendungen * SMPS, converter * Elektronische Vorschaltgeräte * Kompakt-Leuchtstofflampen (CFL) * Zündung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
13 mm
Dielektrikum:
PET
Höhe:
19.8 mm
Kapazität:
33 µF
Länge:
29 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
63 V
Nennspannung (DC):
100 V
Rastermaß:
27.5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01082 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1440
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 13,20*
1 Tag
448
1
€ 14,99*
ab € 6,47*
€ 15,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1440 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 14400 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.440 Stück
Mindestbestellmenge: 1440 Stück ( entspricht € 19.008,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.