Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT-Folienkondensator, 4.7 µF, ±10 %, 100 V (DC), PET, 15 mm, B32562J1475K000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT-Folienkondensator, 4.7 µF, ±10 %, 100 V (DC), PET, 15 mm, B32562J1475K000
MKT-Folienkondensator, 4.7 µF, ±10 %, 100 V (DC), PET, 15 mm, B32562J1475K000
MKT-Folienkondensator, 4.7 µF, ±10 %, 100 V (DC), PET, 15 mm, B32562J1475K000
Artikel-Nr.:
     4502-52D1172
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32562J1475K000
EAN/GTIN:
     4099879858603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Filmkondensator
Nicht geeignet für Neudesigns, Folienkondensator, B32562J1475K000, EPCOS Metallisierte Polyester-Folienkondensator (MKT) Features * Besondere Abmessungen * Hohe Kontaktzuverlässigkeit * Kleine Abmessungen * RoHS-kompatibel Anwendungen * SMPS, converter * Elektronische Vorschaltgeräte * Kompakt-Leuchtstofflampen (CFL) * Zündung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
7.3 mm
Dielektrikum:
PET
Höhe:
10.6 mm
Kapazität:
4.7 µF
Länge:
16.5 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
63 V
Nennspannung (DC):
100 V
Rastermaß:
15 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.