Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

External CAN FD Controller, SOIC-14, Microchip MCP2518FDT-E/SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
External CAN FD Controller, SOIC-14, Microchip MCP2518FDT-E/SL
External CAN FD Controller, SOIC-14, Microchip MCP2518FDT-E/SL
Artikel-Nr.:
     4502-51S4885
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2518FDT-E/SL
EAN/GTIN:
     4099879088260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Abbildung kann abweichen. CAN-Steuerung, MCP2518FDT-E/SL, ATMEL Der MCP2518FDT-E/SL ist ein kostengünstiger und platzsparender CAN FD-Controller, der einfach in einen Mikrocontroller mit einer verfügbaren SPI-Schnittstelle integriert werden kann. Features * Externer CAN FD Controller mit serieller Peripherieschnittstelle * Geringe Leistung mode * Bus-Zustandsdiagnose und Fehlerzähler * SPI-Befehle mit CRC zur Erkennung von Rauschen auf SPI-Schnittstelle * Standby-Steuerung des Transceivers
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOIC-14
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Produkt-Art:
External CAN FD Controller
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IC Interface, Interface-IC, can-bus transceiver, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Schnittstellen IC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2600
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 1,87*
2 Tage
2887
1
€ 14,99*
ab € 1,48*
€ 2,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2600 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.600 Stück
Mindestbestellmenge: 2600 Stück ( entspricht € 4.862,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.