Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM Cortex M0 Mikrocontroller, 32 bit, 32 MHz, LQFP-64, STM32L053R8


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
ARM Cortex M0 Mikrocontroller, 32 bit, 32 MHz, LQFP-64, STM32L053R8
ARM Cortex M0 Mikrocontroller, 32 bit, 32 MHz, LQFP-64, STM32L053R8
Artikel-Nr.:
     4502-51S2398
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L053R8
EAN/GTIN:
     4099879106513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
ARM Cortex M0-Mikrocontroller, STM32L053R8, STMicroelectronics Der STM32L053R8-Mikrocontroller mit extrem niedrigem Stromverbrauch vereint die Konnektivitätsleistung des universellen seriellen Busses (USB 2.0 ohne Quarz) mit dem leistungsstarken ARM Cortex-M0+ 32-Bit-RISC-Kern, der mit einer Frequenz von 32 MHz arbeitet, einer Speicherschutzeinheit (MPU), eingebetteten Hochgeschwindigkeitsspeichern (bis zu 64 KByte Flash-Programmspeicher, 2 KByte Daten-EEPROM und 8 KByte RAM) sowie einem umfangreichen Angebot an erweiterten E/As und Peripheriegeräten. Dieser Baustein bietet eine hohe Energieeffizienz für ein breites Leistungsspektrum. Features * Plattform mit extrem niedrigem Energieverbrauch * Zurücksetzen und Liefermanagement * Vorprogrammierter Bootloader
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
51
Anzahl der Pins:
64
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
LQFP-64
Kerngröße:
32 bit
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
ARM Cortex M0
RAM-Größe:
8 KB
Spannung:
1,65-3,6 V
Speichergröße:
64 KB
Taktfrequenz:
32 MHz
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00166 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.034,83*
  
Preis gilt ab 9.600 Packungen
1 Packung enthält 960 Stück (ab € 3,16129* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 960 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 960 Packungen
€ 3.034,85*
€ 3.611,47
pro Packung
ab 9600 Packungen
€ 3.034,83*
€ 3.611,45
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,71*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.