Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid Gerätemarkierer, (L x B) 26 x 9 mm, grau, 80 Stk


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Polyamid Gerätemarkierer, (L x B) 26 x 9 mm, grau, 80 Stk
Polyamid Gerätemarkierer, (L x B) 26 x 9 mm, grau, 80 Stk
Artikel-Nr.:
     4502-51P5862
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1521000000
EAN/GTIN:
     4050118327878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Klemmenmarkierung
Zackband
Gerätemarkierung, 1521000000, WEIDMÜLLER Gerätemarkierer zur Beschriftung mit entsprechender Software und systemkompatiblen Drucker- oder Plottersystemen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten:
80
Ausführung:
Gerätemarkierer
Breite:
9 mm
Farbe:
grau
Geeignet für:
Elektrische anlagen
Länge:
26 mm
Material:
Polyamid
max. Temperaturbeständigkeit:
100 °C
min. Temperaturbeständigkeit:
-40 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,3104*
€ 14,7904*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,4024*
€ 14,912*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,5464*
€ 15,1264*
59 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,91*
€ 15,64*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,02*
€ 18,5704*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,5704*
€ 22,09878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,36*
€ 21,8484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,16*
€ 20,4204
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,44*
€ 19,5636
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,60*
€ 18,564
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,02*
€ 15,4938
pro Packung
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,16275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.