Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, SC auf LC, 1 m, OS1, Singlemode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Kabel, SC auf LC, 1 m, OS1, Singlemode
LWL-Kabel, SC auf LC, 1 m, OS1, Singlemode
Artikel-Nr.:
     4502-51P3356
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1435320000
EAN/GTIN:
     4050118239843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Glasfaser-Patchkabel
Patchkabel vormontiert, 1435320000, Weidmüller Patchkabel crossover vormontiert, SC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, LSZH, 1 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
SC
Anschluss (2):
LC
Ausführung:
LWL-Kabel
Farbe:
gelb
Faserart:
Singlemode
Kabel:
I-V(ZN)H
Kabellänge:
1 m
Kategorie:
OS1
Material:
LSZH
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 43,55*
€ 57,76*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,35*
€ 58,69*
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,21*
€ 59,62*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,96*
€ 65,85*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 56,42*
€ 73,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.