Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung SMD 1206, 2 A, TT, 63 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, SF-1206HI200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung SMD 1206, 2 A, TT, 63 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, SF-1206HI200
SMD-Sicherung SMD 1206, 2 A, TT, 63 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, SF-1206HI200
Artikel-Nr.:
     4502-51G3088
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-1206HI200M-2
EAN/GTIN:
     4099889095388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, SF-1206HI200M-2, Bourns Features * Einfach träge Sicherung für Überstromschutz * 3216 (EIA 1206) Fußabdruck * Sicherung mit hoher Einschaltstromfestigkeit * UL 248-14 gelistet * RoHS-konform * Mehrschichtige SMD-Bauweise * Oberflächenmontierte Verpackung für die automatische Montage
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
TT
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
SMD 1206
Breite:
1.6 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
1.6 mm
Länge:
3.2 mm
Nennspannung (DC):
63 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.211,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1.212,00*
€ 1.442,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1.211,98*
€ 1.442,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.