Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung SMD 0603, 2 A, F, 35 V (DC), 35 A Ausschaltvermögen, SF-0603FP200F


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
SMD-Sicherung SMD 0603, 2 A, F, 35 V (DC), 35 A Ausschaltvermögen, SF-0603FP200F
SMD-Sicherung SMD 0603, 2 A, F, 35 V (DC), 35 A Ausschaltvermögen, SF-0603FP200F
Artikel-Nr.:
     4502-51G3068
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-0603FP200F-2
EAN/GTIN:
     4099889095180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
SMD-Sicherung, SF-0603FP200F-2, Bourns Features * Einfach träge Sicherung für Überstromschutz * 1608 (EIA 0603) Miniatur-Footprint * Flinke Präzisions-Sicherung * UL 248-14 gelistet * RoHS-konform * Dünnfilm-Chipdesign * Oberflächenmontierte Verpackung für die automatische Montage
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
SMD 0603
Breite:
0.81 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
0.3 mm
Länge:
1.6 mm
Nennspannung (DC):
35 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4733
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,448*
€ 0,688*
Lager 4502
800
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 4,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Packungen
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,428* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Packungen
Mindestbestellmenge: 800 Packungen ( entspricht € 3.784,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.