Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT-Folienkondensator, 220 nF, ±10 %, 63 V (DC), PET, 5 mm, B32529C0224K000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT-Folienkondensator, 220 nF, ±10 %, 63 V (DC), PET, 5 mm, B32529C0224K000
MKT-Folienkondensator, 220 nF, ±10 %, 63 V (DC), PET, 5 mm, B32529C0224K000
Artikel-Nr.:
     4502-51D620
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C0224K000
EAN/GTIN:
     4099879858429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
MKT-Folien-Kondensator Typ TDK/Epcos B3252. Selbstheilend, mit radialen Anschlüssen Mit Nennspannung 63 VDC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
2.5 mm
Dielektrikum:
PET
Höhe:
6.5 mm
Kapazität:
220 nF
Länge:
7.3 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
40 V
Nennspannung (DC):
63 V
Rastermaß:
5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
BR
Gewicht:
0.00021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 220nf, filmkondensator, folienkondensator epcos, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0811*
€ 0,1068*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0814*
€ 0,1343*
1 Tag
16844
5
€ 14,99*
ab € 0,0688*
€ 0,2937*
1
€ 5,90*
ab € 0,0873*
€ 0,5256*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1343*
€ 0,1598
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1223*
€ 0,1455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1118*
€ 0,133
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1068*
€ 0,1271
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wima
MKS2C032201B00KSSD
ab € 0,117*
Ähnlich
Multicomp
MCPBSFC-1J224KA45
ab € 0,222*
Ähnlich
Vishay
BFC237011224
ab € 0,198*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.