Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT-Folienkondensator, 3.3 nF, ±10 %, 100 V (DC), PET, 5 mm, B32529C1332K000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT-Folienkondensator, 3.3 nF, ±10 %, 100 V (DC), PET, 5 mm, B32529C1332K000
MKT-Folienkondensator, 3.3 nF, ±10 %, 100 V (DC), PET, 5 mm, B32529C1332K000
Artikel-Nr.:
     4502-51D506
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C1332K000
EAN/GTIN:
     4099879858221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
MKT-Folien-Kondensator Typ TDK/Epcos B3252. Selbstheilend, mit radialen Anschlüssen Mit Nennspannung 100 VDC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
2.5 mm
Dielektrikum:
PET
Höhe:
6.5 mm
Kapazität:
3.3 nF
Länge:
7.3 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
63 V
Nennspannung (DC):
100 V
Rastermaß:
5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
BR
Gewicht:
0.00021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, radial kondensator 100 volt, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.