Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT-Folienkondensator, 2.2 nF, ±10 %, 100 V (DC), PET, 5 mm, B32529C1222K000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT-Folienkondensator, 2.2 nF, ±10 %, 100 V (DC), PET, 5 mm, B32529C1222K000
MKT-Folienkondensator, 2.2 nF, ±10 %, 100 V (DC), PET, 5 mm, B32529C1222K000
Artikel-Nr.:
     4502-51D504
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C1222K000
EAN/GTIN:
     4099879858214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
MKT-Folien-Kondensator Typ TDK/Epcos B3252. Selbstheilend, mit radialen Anschlüssen Mit Nennspannung 100 VDC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
2.5 mm
Dielektrikum:
PET
Höhe:
6.5 mm
Kapazität:
2.2 nF
Länge:
7.3 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
63 V
Nennspannung (DC):
100 V
Rastermaß:
5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
BR
Gewicht:
0.00021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 2.2nf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0618*
€ 0,0908*
Lager 4502
20
€ 6,90*
ab € 0,0618*
€ 0,0952*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0952*
€ 0,1133
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0889*
€ 0,1058
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0881*
€ 0,1048
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0786*
€ 0,0935
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,0735
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,904* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.