Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT-Folienkondensator, 470 nF, ±10 %, 63 V (DC), PET, 7.5 mm, B32520C0474K000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT-Folienkondensator, 470 nF, ±10 %, 63 V (DC), PET, 7.5 mm, B32520C0474K000
MKT-Folienkondensator, 470 nF, ±10 %, 63 V (DC), PET, 7.5 mm, B32520C0474K000
Artikel-Nr.:
     4502-51D434
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32520C0474K000
EAN/GTIN:
     4099879858115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
MKT-Folien-Kondensator Typ TDK/Epcos B3252. Selbstheilend, mit radialen Anschlüssen Mit Nennspannung 63 VDC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
3 mm
Dielektrikum:
PET
Höhe:
8 mm
Kapazität:
470 nF
Länge:
10 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
40 V
Nennspannung (DC):
63 V
Rastermaß:
7.5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
BR
Gewicht:
0.00039 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 0,47uf 63v, filmkondensator, folienkondensator epcos, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8000
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,21*
1 Tag
5100
5
€ 14,99*
ab € 0,161*
€ 0,421*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.