Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A, S/FTP, 1 m,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A, S/FTP, 1 m,
Systemkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A, S/FTP, 1 m,
Artikel-Nr.:
     4502-50P7850
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1180030000
EAN/GTIN:
     4032248971466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Schleppkabel, 1180030000, Weidmüller Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, Halogene: halogenfrei, gemäß IEC 60754-2, grün (RAL 6018). Anschlussfertige Datenleitung mit Aderleitungen aus Kupfer.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Systemkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-7
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Kabel:
S/FTP
Kabellänge:
1 m
Kategorie:
Cat 6A
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel cat6a 1m, patch kabel, patch-kabel 1m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Busleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,92*
€ 32,40*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,36*
€ 32,95*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,70*
€ 33,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,27*
€ 37,08*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 39,26*
€ 52,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.