Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 4,2 x 11,1 mm, 2 A, T, 250 V (DC), 125 V (AC), 200 A Ausschaltverm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 4,2 x 11,1 mm, 2 A, T, 250 V (DC), 125 V (AC), 200 A Ausschaltverm
SMD-Sicherung 4,2 x 11,1 mm, 2 A, T, 250 V (DC), 125 V (AC), 200 A Ausschaltverm
Artikel-Nr.:
     4502-50G676
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3404.2419.22
EAN/GTIN:
     4099889094411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
SMD-Sicherung, 3404.2419.22, SCHURTER Die 3404.2419.22 ist eine träge SMT-Sicherung mit Clips und wird für Überstromschutzanwendungen verwendet. Features * Material Glasrohr * Materialanschlüsse verzinnte, kupferlegierung * Geeignet für Reflow-Löten * Hohe Schaltleistung von 200 A Anwendungen * Primärschutz auf SMD-Leiterplatten
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
200 A
Bauform:
4,2 x 11,1 mm
Breite:
4.2 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
4 mm
Länge:
11.3 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
250 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 2a, Sicherung, Kleinstsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,33*
1000
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 1,35*
10
€ 8,95*
ab € 1,10*
€ 1,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 2.660,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.