Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 1,6 x 0,8 mm, 2 A, FF, 63 V (DC), 32 V (AC), 50 A Ausschaltvermöge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 1,6 x 0,8 mm, 2 A, FF, 63 V (DC), 32 V (AC), 50 A Ausschaltvermöge
SMD-Sicherung 1,6 x 0,8 mm, 2 A, FF, 63 V (DC), 32 V (AC), 50 A Ausschaltvermöge
Artikel-Nr.:
     4502-50G466
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3412.0119.11
EAN/GTIN:
     4099889093872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3412.0119.11, SCHURTER Die 3412.0119.11 ist eine superflinke SMT-Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile entwickelt wurde und auch zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer im Falle einer Überlastung dient. Features * Material Gehäuse Epoxid-Glas * Werkstoffklemmen Ni/Sn * Niedrige Schmelz-I²t-Werte, schnelle Unterbrechung Anwendungen * Sekundärschutz DC und AC * Stromkreise ohne Einschaltstromstoß * Schutz von Halbleitern
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
1,6 x 0,8 mm
Breite:
0.8 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
0.6 mm
Länge:
1.6 mm
Nennspannung (AC):
32 V
Nennspannung (DC):
63 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 1,53*
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 1,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.