Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung SMD 1210, 2 A, T, 125 V (AC), 100 A Ausschaltvermögen, SF-1210S200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung SMD 1210, 2 A, T, 125 V (AC), 100 A Ausschaltvermögen, SF-1210S200
SMD-Sicherung SMD 1210, 2 A, T, 125 V (AC), 100 A Ausschaltvermögen, SF-1210S200
Artikel-Nr.:
     4502-50G1874
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-1210S200W-2
EAN/GTIN:
     4099889093377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, SF-1210S200W-2, Bourns Features * Einfach träge Sicherung für Überstromschutz * 3225 (EIA 1210) Fußabdruck * Träge Schmelzsicherung * UL 248-14 gelistet * RoHS-konform * Drahtkern SMD-Ausführung * Oberflächenmontierte Verpackung für die automatische Montage
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
100 A
Bauform:
SMD 1210
Breite:
2.5 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
1.6 mm
Länge:
3.2 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.085,73*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1.085,75*
€ 1.292,04
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1.085,73*
€ 1.292,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.