Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung SMD 1206, 1 A, T, 63 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, SF-1206S100-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung SMD 1206, 1 A, T, 63 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, SF-1206S100-2
SMD-Sicherung SMD 1206, 1 A, T, 63 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, SF-1206S100-2
Artikel-Nr.:
     4502-50G1366
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-1206S100-2
EAN/GTIN:
     4099889092981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Kleinstsicherung
SMD-Sicherung, SF-1206S100-2, BOURNS Die SF-1206S100-2 ist eine träge SMT-Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden träge Sicherungen am häufigsten zum Schutz von Motorstromkreisen verwendet. Features * Träge Dünnfilm-Chip-Sicherung für Überstromschutz * 3216 Miniatur-Fußabdruck * Oberflächenmontierte Verpackungen für die automatische Montage * RoHS-kompatibel und halogenfrei Anwendungen * Tragbarer Speicher * LCD-Monitore * Wiederaufladbares Akkupack * Industrielle Steuerungen * Digitale Kameras
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
SMD 1206
Breite:
1.55 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.1 mm
Nennspannung (DC):
63 V
Nennstrom:
1 A
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Subminiature-Sicherung, SMD-Sicherung, träge kleinstsicherung, thin film widerstand, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,75*
1 Tag
5023
10
€ 14,99*
ab € 0,291*
€ 0,77*
1 Tag
4960
5
€ 5,95*
ab € 0,3969*
€ 0,8161*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,358*
€ 0,954*
10
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.