Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung SMD 1206, 2 A, F, 63 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, SF-1206F200-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung SMD 1206, 2 A, F, 63 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, SF-1206F200-2
SMD-Sicherung SMD 1206, 2 A, F, 63 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, SF-1206F200-2
Artikel-Nr.:
     4502-50G1350
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-1206F200-2
EAN/GTIN:
     4099889092905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
SMD-Sicherung, SF-1206F200-2, BOURNS Die SF-1206F200-2 ist eine flinke SMT-Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt wird. Features * Flinke Dünnfilm-Chip-Sicherung für Überstromschutz * 3216 Miniatur-Fußabdruck * Oberflächenmontierte Verpackungen für die automatische Montage * RoHS-kompatibel und halogenfrei Anwendungen * Tragbarer Speicher * LCD-Monitore * Wiederaufladbares Akkupack * Industrielle Steuerungen * Digitale Kameras
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
SMD 1206
Breite:
1.55 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.1 mm
Nennspannung (DC):
63 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,43*
10
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,52*
1 Tag
3864
10
€ 14,99*
ab € 0,279*
€ 0,704*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 2.150,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.