Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung SMD 0603, 2 A, T, 32 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, SF-0603S200-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung SMD 0603, 2 A, T, 32 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, SF-0603S200-2
SMD-Sicherung SMD 0603, 2 A, T, 32 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, SF-0603S200-2
Artikel-Nr.:
     4502-50G1324
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-0603S200-2
EAN/GTIN:
     4099889092806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, SF-0603S200-2, BOURNS Die SF-0603S200-2 ist eine träge SMT-Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden träge Sicherungen am häufigsten zum Schutz von Motorstromkreisen verwendet. Features * Träge Dünnfilm-Chip-Sicherung für Überstromschutz * 1608 Miniatur-Fußabdruck * Oberflächenmontierte Verpackungen für die automatische Montage * RoHS-kompatibel und halogenfrei Anwendungen * Tragbarer Speicher * LCD-Monitore * Wiederaufladbares Akkupack * Industrielle Steuerungen * Digitale Kameras
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
SMD 0603
Breite:
0.8 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
0.45 mm
Länge:
1.6 mm
Nennspannung (DC):
32 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,57*
1 Tag
17339
10
€ 14,99*
ab € 0,307*
€ 0,704*
10
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 2.850,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.