Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung SMD 0603, 3.15 A, F, 24 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, SF-0603F31


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SMD-Sicherung SMD 0603, 3.15 A, F, 24 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, SF-0603F31
SMD-Sicherung SMD 0603, 3.15 A, F, 24 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, SF-0603F31
Artikel-Nr.:
     4502-50G1314
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-0603F315-2
EAN/GTIN:
     4099889092752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
SMD-Sicherung, SF-0603F315-2, BOURNS Die SF-0603F315-2 ist eine flinke SMT-Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt wird. Features * Flinke Dünnfilm-Chip-Sicherung für Überstromschutz * 1608 Miniatur-Fußabdruck * Oberflächenmontierte Verpackungen für die automatische Montage * RoHS-kompatibel und halogenfrei Anwendungen * Tragbarer Speicher * LCD-Monitore * Wiederaufladbares Akkupack * Industrielle Steuerungen * Digitale Kameras
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
SMD 0603
Breite:
0.8 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
0.45 mm
Länge:
1.6 mm
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
3.15 A
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 5,14*
1
€ 8,95*
ab € 4,01*
€ 6,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,411* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 2.570,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.