Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, abgewinkelt auf 7/8"-Kabelstecker, abgewi


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, abgewinkelt auf 7/8"-Kabelstecker, abgewi
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, abgewinkelt auf 7/8"-Kabelstecker, abgewi
Artikel-Nr.:
     4502-50F8725
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     82061
EAN/GTIN:
     4099891162610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel für Sicherheitsschalter
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
Profibus Leitung
Stromversorgungskabel, 0905 204 308/5 M, Lumberg Automation Profibus Stromversorgungskabel, einseitig gesicherte 7/8-Buchse 90, 5-polig.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
7/8"-Kabelstecker, abgewinkelt
Anschluss (2):
7/8"-Kabelstecker, abgewinkelt
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.501 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 121,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 302,90*
€ 360,451
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 293,86*
€ 349,6934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 269,05*
€ 320,1695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 264,38*
€ 314,6122
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,16*
€ 289,3604
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.