| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-50F8381 Herst.-Nr.: 10976 EAN/GTIN: 4099891160814 |
| | |
|
| | |
| THIN Kabel, 0935 253 302/1 M, Lumberg Automation DeviceNet THIN Kabel, Doppelendiger mit 7/8 Stecker und 7/8" Buchse, 5-polig. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | 7/8"-Kabelstecker, gerade | Anschluss (2): | offenes Ende | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 1 m | LED-Anzeige: | Nein | Material: | PUR | max. Spannung: | 250 V | Polzahl: | 5-polig | Ursprungsland: | CZ | Gewicht: | 0.076 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 5pol, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung |
| | |
| |