Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M8 (3-polig), 97792


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M8 (3-polig), 97792
Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M8 (3-polig), 97792
Artikel-Nr.:
     4502-50F8289
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     97792
EAN/GTIN:
     4099889707182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Abbildung kann abweichen. Sensor-Verteiler, SB 8/LED 3-333/7 M, Lumberg Automation Miniatur-Sensor-Verteiler, 8 Häfen, LED.
Weitere Informationen:
Bus Ausgang:
M8 (3-polig, A-kodiert)
Bus Eingang:
M8 (3-polig, A-kodiert)
IO Ports:
8 x M8 (3-polig)
Leistungsanschluss:
Kabel
Schutzart (IP):
IP67
Signalart:
PNP
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.66 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 141,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.