|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-50F8272 Herst.-Nr.: 38552 EAN/GTIN: 4099889707038 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Aktor-/Sensor-Verteilerkasten, ASNBV 8/LED 5-278/5 M, Lumberg Automation Aktor-/Sensor-Verteilerkasten, 8 Häfen, LED, Edelstahlgehäuse, doppelte E/A pro Port. Weitere Informationen:  |  | Bus Ausgang: | M12 (5-polig, A-kodiert) | Bus Eingang: | M12 (5-polig, A-kodiert) | IO Ports: | 8 x M12 (5-polig) | Leistungsanschluss: | Kabel | Schutzart (IP): | IP67/IP69K | Signalart: | PNP | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 1.75 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
|  |  |
| |