Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M12 (5-polig), 30608


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M12 (5-polig), 30608
Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M12 (5-polig), 30608
Artikel-Nr.:
     4502-50F8269
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     30608
EAN/GTIN:
     4099889707014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Abbildung kann abweichen. Aktor-/Sensor-Verteilerkasten, ASNBV 8/LED 5-278/10 M, Lumberg Automation Aktor-/Sensor-Verteilerkasten, 8 Häfen, LED, Edelstahlgehäuse, doppelte E/A pro Port.
Weitere Informationen:
Bus Ausgang:
M12 (5-polig, A-kodiert)
Bus Eingang:
M12 (5-polig, A-kodiert)
IO Ports:
8 x M12 (5-polig)
Leistungsanschluss:
Kabel
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Signalart:
PNP
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.92 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 228,67*
€ 286,95*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 241,27*
€ 295,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,05*
€ 351,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,73*
€ 347,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,73*
€ 310,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,42*
€ 301,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,27*
€ 287,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.