Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M12 (5-polig), 58459


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M12 (5-polig), 58459
Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M12 (5-polig), 58459
Artikel-Nr.:
     4502-50F8263
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     58459
EAN/GTIN:
     4099889706970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Abbildung kann abweichen. Aktor-/Sensor-Verteilerkasten, ASNBL 8/LED 5-4-320/10 M, Lumberg Automation Aktor-/Sensor-Verteilerkasten, 8 Häfen, LED, Gehäuse aus Edelstahl, seitliche Häfen.
Weitere Informationen:
Bus Eingang:
M12 (5-polig)
IO Ports:
8 x M12 (5-polig)
Leistungsanschluss:
M12
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.66 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 205,27*
€ 260,69*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 213,60*
€ 265,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,42*
€ 315,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,36*
€ 312,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,07*
€ 276,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,84*
€ 265,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,60*
€ 254,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.