|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-50F8262 Herst.-Nr.: 57331 EAN/GTIN: 4099889706963 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Aktor-/Sensor-Verteilerkasten, ASNBL 8/LED 5-3-320/7 M, Lumberg Automation Aktor-/Sensor-Verteilerkasten, 8 Häfen, LED, Gehäuse aus Edelstahl, seitliche Häfen. Weitere Informationen:  |  | Bus Eingang: | M12 (5-polig) | IO Ports: | 8 x M12 (5-polig) | Leistungsanschluss: | M12 | Schutzart (IP): | IP67/IP69K | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 1.26 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
|  |  |
| |