Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M12 (5-polig), 4414


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M12 (5-polig), 4414
Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M12 (5-polig), 4414
Artikel-Nr.:
     4502-50F8218
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     4414
EAN/GTIN:
     4099889706710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Abbildung kann abweichen. Aktor-/Sensor-Verteilerkasten, ASBV 8 5-242/2 M, Lumberg Automation Aktor-/Sensor-Verteilerkasten, Eintrag oben, 8-Häfen, M12-Buchsen, 5-polig, 2 Signale pro Buchse, mit integrierter Steuerleitung.
Weitere Informationen:
Bus Ausgang:
M12 (5-polig, A-kodiert)
Bus Eingang:
M12 (5-polig, A-kodiert)
IO Ports:
8 x M12 (5-polig)
Leistungsanschluss:
M12
Schutzart (IP):
IP67
Signalart:
PNP
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.591 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 155,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,01*
€ 184,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.