|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-50F8213 Herst.-Nr.: 61170 EAN/GTIN: 4099889706666 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Aktor-/Sensor-Verteilerkasten, ASBV 6/LED 5-332/20 M, Lumberg Automation M12 Mikro Aktor-/Sensor-Verteilerkasten mit LED-Betriebs- und Funktionsanzeige, Eintrag oben, 6-Häfen, M12-Buchsen, 5-polig, 2 Signale pro Buchse, mit integrierter Steuerleitung - geeignet für C-Gleis-Anwendungen Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | CZ | Gewicht: | 3.195 kg | Bus Ausgang: | M12 (5-polig, A-kodiert) | Bus Eingang: | M12 (5-polig, A-kodiert) | IO Ports: | 6 x M12 (5-polig) | Leistungsanschluss: | M12 | Schutzart (IP): | IP67 | Signalart: | PNP | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
|  |  |
| |