|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-50F8195 Herst.-Nr.: 1959 EAN/GTIN: 4099889706482 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Aktor-/Sensor-Verteilerkasten, ASBV 4 5-256/30 M, Lumberg Automation Aktor-/Sensor-Verteilerkasten mit FIXCON-Anschluss, 4 Häfen, doppelte E/A pro Anschluss. Weitere Informationen:  |  | Bus Ausgang: | M12 (5-polig, A-kodiert) | Bus Eingang: | M12 (5-polig, A-kodiert) | IO Ports: | 4 x M12 (5-polig) | Leistungsanschluss: | M12 | Schutzart (IP): | IP67 | Signalart: | PNP | Ursprungsland: | CZ | Gewicht: | 3.93 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
|  |  |
| |