|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-50F8181 Herst.-Nr.: 11137 EAN/GTIN: 4099889706369 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Aktor-/Sensor-Verteilerkasten, ASBSV 8 5, Lumberg Automation Steckbar Aktor-/Sensor-Verteilerkasten, 8-Häfen, Eintrag oben, M12-Buchsen, 5-polig, 2 Signale pro Buchse, mit M23-Schnelltrennkupplung für die Steuerleitung. Weitere Informationen:  |  | Bus Ausgang: | M12 (5-polig, A-kodiert) | Bus Eingang: | M12 (5-polig, A-kodiert) | IO Ports: | 8 x M12 (5-polig) | Leistungsanschluss: | M23 | Schutzart (IP): | IP67 | Signalart: | PNP | Ursprungsland: | CZ | Gewicht: | 0.305 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: as-i verteiler, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 69,75* | € 86,67* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 68,77* | € 86,78* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 68,75* | € 86,79* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 71,75* | € 89,34* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 75,44* | € 94,02* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|