Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M12 (5/4-polig), 72936


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M12 (5/4-polig), 72936
Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M12 (5/4-polig), 72936
Artikel-Nr.:
     4502-50F8128
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     72936
EAN/GTIN:
     4099889706031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Abbildung kann abweichen. Aktor-/Sensor-Verteilerkasten, ASB 8/LED 5-4-331/30 M, Lumberg Automation Aktor-/Sensor-Verteilerkasten mit LED, Eintrag oben, 8-Häfen, M12-Buchsen, 4-polig, 1 Signal pro Buchse, mit integrierter Steuerleitung.
Weitere Informationen:
Bus Ausgang:
M12 (5/4-polig, A-kodiert)
Bus Eingang:
M12 (5/4-polig, A-kodiert)
IO Ports:
8 x M12 (5/4-polig)
Leistungsanschluss:
M12
Schutzart (IP):
IP67
Signalart:
PNP
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
2.905 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 223,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,95*
€ 266,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,58*
€ 242,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,77*
€ 228,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,41*
€ 214,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.