|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-50F8127 Herst.-Nr.: 16082 EAN/GTIN: 4099889706024 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Aktor-/Sensor-Verteilerkasten, ASB 8/LED 5-4-331/3 M, Lumberg Automation Aktor-/Sensor-Verteilerkasten mit LED, Eintrag oben, 8-Häfen, M12-Buchsen, 4-polig, 1 Signal pro Buchse, mit integrierter Steuerleitung. Weitere Informationen:  |  | Bus Ausgang: | M12 (5/4-polig, A-kodiert) | Bus Eingang: | M12 (5/4-polig, A-kodiert) | IO Ports: | 8 x M12 (5/4-polig) | Leistungsanschluss: | M12 | Schutzart (IP): | IP67 | Signalart: | PNP | Ursprungsland: | CZ | Gewicht: | 0.396 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
|  |  |
| |